Startovací a blokovací klíče 13x15 mm

Č. pol.: 57.13X15
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 57.13X15
EAN/GTIN 3148511132807
Číslo výrobcu 57.13X15
Číslo L L60130 5967

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tvar půlměsíce umožňuje utahování matic, na které běžným nářadím nedosáhnete
  • Hlava s dvanáctihranným profilem OGV® pro silné a šetrné utahování matic
  • Chromovaná, matná povrchová úprava.

Charakteristika:

  • A [mm]: 13X15
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
  • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
  • E3 [mm]: 13,3
  • V x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • Š [mm]: 166
  • D [mm]: 191
  • [g]: 100