Nástrčný zalomený trubkový klíč 12x6 stran 26 mm

Č. pol.: 76.26
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 76.26
EAN/GTIN 3148511209806
Číslo výrobcu 76.26
Číslo L L60130 6398

Popis

Popis:

  • Silné stránky produktu: Klíč na trubky, kanylovaný: Klíč pro silné utahování a povolování
  • Krátká dvanáctihranná hlava pro úhel otáčení 30° a dlouhá šestihranná hlava
  • Krátká kanylovaná hlava pro závitové tyče
  • Chromovaný, saténový povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 26
  • B [mm]: 37,0
  • d [mm]: 20,0
  • d1 [mm]: 17,0
  • H [mm]: 57
  • L [mm]: 270
  • L1 [mm]: 70
  • T [mm]: 26
  • [g]: 795