Drápkový klíč 32 mm

Č. pol.: 6670990
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6670990
EAN/GTIN 4010886667095
Číslo výrobcu 6670990
Číslo L L60160 3673

Popis

Popis:

Šikmý klíč pro práci v těžko přístupných místech
Vanadiová ocel 31CrV3, pochromovaná
Č. 3114 = dodává se bez čepu
Č. DS 3114 = dodává se s čepem 26 D

Charakteristika:

  • 26 D: 16
  • Ø otvoru [mm]: 16,5 mm
  • Drážka Ø 1: 16,00 mm
  • průměr 1 [mm]: 16,5
  • Celková délka [mm]: 250 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 61,0 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 11,8 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • Dřík-Ø: 27,6 mm
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 32
  • Použití/aplikace: Pro práci v těžko přístupných místech
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné výrobky

Príslušenstvo