Univerzální kleště

Č. pol.: 8820
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 8820
EAN/GTIN 4000896042296
Číslo výrobcu 8820
Číslo L L60140 386

Popis

Popis:

  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 10 mm (3/8 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 10 mm (3/8 palce)
  • Rozměry / délka: 46.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.06 kg
  • Pro ruční manipulaci