Univerzální kleště

Č. pol.: 869
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kardanový kĺb

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 869
EAN/GTIN 4000896038824
Číslo výrobcu 869
Číslo L L60140 802

Popis

Popis:

  • S kloubem – pro použití na těžko přístupných místech a pro obejití rušivých hran
  • S kuličkovou pojistkou
  • Povrch: chromováno
  • DIN 3123, ISO 3316
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Čtyřhran masivní 6,3 mm (1/4 palce)
  • Rozměry / délka: 36.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.03 kg
  • Pro ruční manipulaci