• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada nástrčných kľúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/4 palcový štvorcový 9-dielne 1/4

Č. pol.: 630917 1/4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
723 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 9
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630917 1/4
EAN/GTIN 4062406227579

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; vložky nástrčných kľúčov podľa DIN 3124. Vnútorný/vonkajší štvorhran podľa DIN 3120.

Použitie:

Na vnútorné skrutky Torx® so závitom M2,5 − M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nadstavce na Torx®: 9 ks č. 631813 veľ. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40