Sada nástrčných kľúčov na skrutkovače pre Torx®, 1/2 palcový štvorcový 10-dielne 10

Č. pol.: 639501 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
707 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 5×10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 10
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Dĺžka 257 mm
Šírka 147 mm
Výška 45 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Stupeň naplnenia zásuvky v G 5×10
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639501 10
EAN/GTIN 4062406061432

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre vnútorné skrutky Torx® so závitom M4 – M14.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice
na Torx®: 10 ks č. 643629
veľ. TX20; TX25; TX27; TX30;
2×TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Skladovanie v: ABS plastový box