• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Súprava 6-hranných vkladacích hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 9-dielne

Č. pol.: 639416
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
23 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8740 C HF 1
Počet dielov 9
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 4-17 mm
Dĺžka 165 mm
Šírka 140 mm
Výška 65 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639416
EAN/GTIN 4013288184283
Číslo výrobcu 05004201001

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123;
nástrčné hlavice
podľa DIN 3124.
Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 − M24.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice: 9 ks veľ. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom