6-briaunių 1/2 colio atsuktuvų galvučių rinkinys 9 vnt.

Prekės Nr.: 639416
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rinkinio kaina 9 vienetai (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Detalių skaičius 9 vnt.
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Bendras ilgis L 165 mm
Gamintojo pavadinimas 8740 C HF 1
Spalva žalios spalvos; violetinės spalvos
Įrankių skaičius 9
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/2 colio
Produkto rūšis atsuktuvo galvutė
Paviršius matinis chromavimas
Rinkinys taip
Pavara vidinis kvadratas
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 639416
EAN / GTIN 4013288184283
Gamintojo numeris 05004201001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123;
galvutės
pagal DIN 3124.
Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams su sriegiu M5 − M24.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matiniai chromuotas.

Tiekiama:

Atsuktuvų antgaliai: 9 vnt. dyd. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
Laikomi: Tekstiliniame dėkle su lipuku