• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

3/8″ Nástrčný klíčsada na přídržné liště 200 mm

Č. pol.: RS3305W/7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS3305W/7
EAN/GTIN 4991644219131
Číslo výrobcu RS3305W/7

Popis

Popis:

Délka: 200 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 1/8,3/16,1/4,5/16,3/8,7/16,1/2″
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden