1/2″ Nástrčný klíč sada na přídržné liště 300 mm

Č. pol.: RS14012M/10-L60
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky RS14012M/10-L60
EAN/GTIN 4991644506514
Číslo výrobcu RS14012M/10-L60
Číslo L L60050 5248

Popis

Popis:

Délka: 300 mm
Délka/šířka/výška: 400x120x32 mm
Pohon: 1/2″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 4,5,6,7,8,10,12,14,17,19 mm
Vnější šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden