{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | TX9 | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
Rozmer profilu A | 2,5 mm | |
⌀ na strane vstupu | 12,5 mm | |
Dĺžka | 36 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 631809 TX9 | |
EAN/GTIN | 4062406265342 |