Bitdop, 1/4 inch voor Torx® kort TX9

Artikelnummer: 631809 TX9
op aanvraag
Op voorraad
207 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 1/4

Productdetails

Technische gegevens

Torx®-profiel TX9
Aandrijfvierkant 1/4 inch
Profielmaat A 2,5 mm
⌀ aandrijfzijde 12,5 mm
Lengte 36 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX®-schroeven
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631809 TX9
EAN/GTIN 4062406265342

Omschrijving

Uitvoering:

Binnen vierkant met boring volgens DIN 3120-D 6,3.
Gesmeed van hoogwaardig staal, binnenzijde aangeschuind voor snel aangrijpen van de schroefkop.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, mat verchroomd.
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
    Torx®-profiel Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen