VDE výměnná čepel Slim pro rukojeť PB 5215 A, pro šrouby Pozidriv, testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC, s průměrem čepele zmenšeným do špičky, pro šrouby s hlubokým závitem a pružinové napínací prvky.

Č. pol.: 5215.PZ SL 2
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka skrutkovača

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5215.PZ SL 2
EAN/GTIN 7610733287734
Číslo výrobcu PB 5215.PZ SL 2
Číslo L L60060 3166

Popis

Popis:

  • Výměnná čepel Slim pro rukojeť PB 5215 A Classic VDE
  • pro šrouby Pozidriv
  • Testováno VDE, bezpečná práce do 1000 V AC nebo 1500 V DC
  • s průměrem čepele zmenšeným do špičky, pro hluboké šrouby
  • rychle se otáčející zóna a protiskluzová ochrana palce a ukazováčku, bezpečné uchopení při použití v ruce
  • barevný kód podle typu šroubu, rychlá identifikace
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • pro vaši bezpečnost: Vyměnitelné čepele VDE lze používat pouze s vyměnitelnými rukojeťmi PB Swiss Tools VDE!

Charakteristika:

  • Diameter: 6 mm
  • Hele længden: 165 mm
  • Klingelængde: 82 mm
  • Pozidriv-skruestørrelse: 2
  • Profil: pro šrouby Pozidriv
  • Til metalskruer M: 3-5 mm
  • Udskifteligt blad: Ano