{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šesťhran | 6 mm | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
neizolovaná dĺžka čepele | 10 mm | |
Dĺžka | 80 mm | |
Výstupný profil | 6-hranný skrutkovač | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
s pridržiavacím krúžkom | nie | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637654 6 | |
EAN/GTIN | 4007555307062 | |
Číslo výrobcu | 307062 |