{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 6 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
neizolirana duljina oštrice | 10 mm | |
Duljina | 80 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano, s plastičnom izolacijom | |
s pridržnim prstenom | Ne | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637654 6 | |
EAN / GTIN | 4007555307062 | |
Broj proizvođača | 307062 |