• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

6-hranný nadstavec na skrutkovač, 1/2 palcový plne izolovaný 5

Č. pol.: 643809 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 5 mm
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Norma DIN EN 60900/VDE 0682-201
neizolovaná dĺžka čepele 15 mm
Dĺžka 116,5 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch s plastovou izoláciou
s guľôčkovou hlavou nie
s pridržiavacím krúžkom nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 643809 5
EAN/GTIN 4067263120889

Popis

Prevedenie:

S plastovou izoláciou do 1000 V podľa DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Poznámka:

Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostných zónach smú byť vzájomne kombinované iba plne izolované nástroje (č. 643801643809).