{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 6 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 9,2 mm | |
Dĺžka | 23 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 630950 6 | |
EAN/GTIN | 4018754000319 | |
Číslo výrobcu | 01030006 |