{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 14 mm | |
Pohonný štvorhran | 1/4 palec | |
⌀ na strane výstupu | 18,8 mm | |
Dĺžka | 24 mm | |
Výstupný profil | 12-hranný nástrčný kľúč | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 630950 14 | |
EAN/GTIN | 4018754000395 | |
Číslo výrobcu | 01030014 |