Sada rázových klíčů 3/8″ dlouhých (19 ks) PACKOUT

Č. pol.: 4932480946
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932480946
EAN/GTIN 4058546412319
Číslo výrobcu 4932480946
Číslo L L00800 4725

Popis

Popis:

  • OcelSHOCKWAVE™ odolná proti nárazu (chrom-molybden) je velmi kvalitní ocel pro mimořádně dlouhou životnost
  • Přesné uchycení díky 6 upínacím bodům
  • Vyražené a barevně označené velikosti pro snadné rozlišení a odolné laserem vyryté číslo dílu
  • Dva otvory a drážka pro snadné upevnění bezpečnostního příslušenství