Sada ráčny a nástrčných klíčů 3/8″ metrická, 32 kusů v kompaktním organizéru PACKOUT Slim

Č. pol.: 4932478813
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932478813
EAN/GTIN 4058546360955
Číslo výrobcu 4932478813
Číslo L L00800 2681

Popis

Popis:

  • Konstrukce s 90 zuby a úhlem návratu 4° pro práci ve stísněných prostorech
  • Vložku lze vyjmout z přepravního pouzdra
  • Rozměry vyražené na ploché straně zásuvky pro snadné čtení
  • Celokovová konstrukce pro dlouhou životnost
  • Konstrukce FOUR FLAT™ proti přetáčení
  • Štíhlá ráčnová hlava pro snadnější přístup do stísněných prostor

Charakteristika:

  • Obsah: standardní nástrčné hlavice: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm / dlouhé nástrčné hlavice: Varianta produktu: 3/8″ metrická 32dílná sada ráčny a nástrčných hlavic PACKOUT
Obsah balení: 32
  • Varianta produktu: 32dílná sada ráčny a nástrčných hlavic 3/8″ metrická
  • Služby a poradcovia produktov