Sada prodlužovacích nástavců se čtyřhranem 3/8″ 4 ks

Č. pol.: 4932480638
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932480638
EAN/GTIN 4058546409234
Číslo výrobcu 4932480638
Číslo L L00800 4802

Popis

Popis:

  • Vlnitá plocha rukojeti pro lepší úchop při práci rukama
  • Vyražené označení velikosti pro snadnou identifikaci
  • Kompaktní řešení pro ideální skladování
  • Vysoce kvalitní chromování poskytuje ideální ochranu proti korozi

Charakteristika:

  • Držák nástroje: 3/8 Zoll
  • Počet dílů: 4
Rozsah dodávky: 38 mm, 76 mm, 152 mm, 356 mm