• Dňa 09.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Sada nástrčných klíčů 1/2″ odolná proti nárazu

Č. pol.: 628831000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628831000
EAN/GTIN 4007430232250
Číslo výrobcu 628831000
Číslo L L01750 737

Popis

Popis:

  • Obsahuje 10 zásuvek (10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm).