Sada nástrčných klíčů 1/2″ odolná proti nárazu KFZ

Č. pol.: 628833000
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628833000
EAN/GTIN 4007430232267
Číslo výrobcu 628833000
Číslo L L01750 824

Popis

Popis:

  • Skládá se ze 3 nástrčných hlavic (17, 19, 21 mm)
  • Pro hliníkové ráfky, v dlouhém provedení.