Súprava nástrčných kľúčov pre príklepové, strojné uťahováky 13 – 24 Vonkajší šesťhranný ťažný profil Štvorhran 12,5 mm (1/2 palca)

Č. pol.: 900SK/10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900SK/10
EAN/GTIN 4000896246434
Číslo výrobcu 900SK/10
Číslo L L60140 5984

Popis

Popis:

  • Zvlášť vhodné v spojení s krátkymi príklepovými kľúčmi, napr. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Mimoriadne krátky dizajn
  • S otvorom pre poistný kolík alebo poistnú pružinu a drážku pre o-krúžok
  • Povrch: Fosfátovaný, olejovaný
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Vyrobené v Nemecku
  • Pohon: Štvorcový dutý 12.5 mm (1/2 palca)
  • Výstup: Vonkajší šesťuholníkový trakčný profil
  • Veľkosť kľúča: ∙ 13 – 24
  • Pre prevádzku stroja
  • Veľkosť objednávacieho systému: 1/9 (172 x 114 mm)
  • Počet nástrojov: 10

Rozsah dodávky:

  • 900SK-13
  • 900SK-14
  • 900SK-15
  • 900SK-16
  • 900SK-17
  • 900SK-18
  • 900SK-19
  • 900SK-21
  • 900SK-22
  • 900SK-24