Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüssel Satz 13 – 24 Außen Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 12,5 mm (1/2 Zoll)

Artikel-Nr.: 900SK/10
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
Artikelnummer 900SK/10
EAN / GTIN 4000896246434
Herstellernummer 900SK/10
L-Nummer L60140 5984

Beschreibung

Beschreibung:

  • Besonders geeignet in Verbindung mit kurzen Schlagschraubern z.B. HAZET 9012ATT ∙ 9012A-1 ∙ 9012M ∙ 9012M-1 ∙ 9012MT
  • Extrakurze Ausführung
  • Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring
  • Oberfläche: phosphatiert, geölt
  • DIN 3129, ISO 2725-2
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 13 – 24
  • Für Maschinenbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm)
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Lieferumfang:

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900SK-13 ∙ 900SK-14 ∙ 900SK-15 ∙ 900SK-16 ∙ 900SK-17 ∙ 900SK-18 ∙ 900SK-19 ∙ 900SK-21 ∙ 900SK-22 ∙ 900SK-24

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren