Nástrčná hlavica FORD Skrutkovanie kolies vonkajší šesťhranný ťažný profil štvorhran 12,5 mm (1/2 palca)

Č. pol.: 900SLG-1822/3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 900SLG-1822/3
EAN/GTIN 4000896246274
Číslo výrobcu 900SLG-1822/3

Popis

Popis:

  • 3-dielna sada vrátane rozšírenia 917S-3 pre MODELY FORD B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ s-Max ∙ Galaxy ∙ Transit ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Custom ∙ Mustang
  • Nástroj na uvoľnenie možno použiť na oboch stranách pre modely FORD
  • Ak chrómový kryt chýba alebo je zdeformovaný, maticu kolesa už nemožno používať so štandardnou zásuvkou
  • Riešenie: Dve dvojité zásuvky namiesto štyroch samostatných zásuviek
  • Prevádzka s 917S-3
  • Povrch: Fosfátovaný, olejovaný
  • Štvorec podľa DIN 3120
  • Vyrobené v Nemecku
  • Pohon: Štvorcový dutý 12.5 mm (1/2 palca)
  • Výstup: Vonkajší šesťuholníkový trakčný profil
  • Pre prevádzku stroja
  • Počet nástrojov: 3

Rozsah dodávky:

  • 900SLG-18X20
  • 900SLG-20X22
  • 917S-3