Cheie de fixare a roților FORD pentru șuruburi de roți cu profil de tracțiune hexagonal exterior pătrat 12,5 mm (1/2 inch)

Cod articol: 900SLG-1822/3
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 900SLG-1822/3
EAN / GTIN 4000896246274
Număr producător 900SLG-1822/3

Descriere

Descriere:

  • Set din 3 piese, inclusiv prelungitor 917S-3, printre altele, pentru modelele FORD B-Max ∙ C-Max ∙ EcoSport ∙ Fiesta ∙ Focus ∙ Grand C-Max ∙ KA ∙ Kuga ∙ Mondeo ∙ Puma ∙ Ranger ∙ Tourneo ∙ Transit ∙ S-Max ∙ Galaxy ∙ Transit ∙ Tourneo Connect ∙ Tourneo Custom ∙ Mustang
  • Unealtă de desfacere utilizabilă bilateral pentru modelele FORD
  • În cazul în care capacul cromat lipsește sau este deformat, piulița roții nu mai poate fi acționată cu capul de cheie tubulară standard
  • Soluție: două capete de chei tubulare duble în loc de patru chei tubulare individuale
  • Acționare cu 917S-3
  • Suprafaţă: fosfatat, lubrifiat
  • Pătrat conform DIN 3120
  • Made in Germany
  • Antrenare: Pătrat gol 12,5 mm (1/2 ţoli)
  • Acţionare: Profil de tracțiune hexagon exterior
  • Pentru acționare mecanică
  • Număr unelte: 3

Livrare:

  • 900SLG-18X20
  • 900SLG-20X22
  • 917S-3