1/2″ Sada nástrčných klíčů 8ks.

Č. pol.: 96030212
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 96030212
EAN/GTIN 4018754261949
Číslo výrobcu 96030212
Číslo L L60010 5727

Popis

Popis:

  • Dlouhé
  • V měkkém pouzdře s vložkou z tvrdé pěny
Obsah 8-část:Ne 51: 13; 17; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Charakteristika:

  • Počet nástrojů: 8
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • Hmotnost: 2378 g