{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | E6 | |
Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
Rozmer profilu A | 5,7 mm | |
⌀ na strane výstupu | 8 mm | |
Dĺžka | 28 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 637450 E6 | |
EAN/GTIN | 4018754003662 | |
Číslo výrobcu | 02270006 |