Vložka nástrčného kľúča, 3/8 palca pre Torx® E12

Č. pol.: 637450 E12
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
219 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® E12
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Rozmer profilu A 11,1 mm
⌀ na strane výstupu 14,9 mm
Dĺžka 28 mm
Výstupný profil Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637450 E12
EAN/GTIN 4018754003709
Číslo výrobcu 02270012

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka