{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | E24 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 22,1 mm | |
⌀ na strane výstupu | 27,8 mm | |
Dĺžka | 41,2 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642700 E24 | |
EAN/GTIN | 4018754007325 | |
Číslo výrobcu | 03270024 |