Vložka nástrčného kľúča, 1/2 palca pre Torx® E14

Č. pol.: 642700 E14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
98 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Profil Torx® E14
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozmer profilu A 12,9 mm
⌀ na strane výstupu 16,7 mm
Dĺžka 38 mm
Výstupný profil Nástrčný kľúč na skrutky TORX®
Materiál chróm-legovaná oceľ
Povrch povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 642700 E14
EAN/GTIN 4018754007288
Číslo výrobcu 03270014

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Úzka tolerancia vnútorného štvorhranu pre bezpečné uchytenie na ovládacom nástroji. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.
Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí kľúča. Chránené pred prešmykom cez rohy skrutiek. Hlavy skrutiek a matice sú chránené. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka