{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Profil Torx® | E16 | |
Pohonný štvorhran | 1/2 palec | |
Rozmer profilu A | 14,7 mm | |
⌀ na strane výstupu | 19 mm | |
Dĺžka | 38 mm | |
Výstupný profil | Nástrčný kľúč na skrutky TORX® | |
Materiál | chróm-legovaná oceľ | |
Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
Číslo položky | 642700 E16 | |
EAN/GTIN | 4018754007295 | |
Číslo výrobcu | 03270016 |