Univerzální rukojeť s vyměnitelnými nástrčnými čepelemi NUT GRIP 7 mm

Č. pol.: 167C(2B) 7mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 167C(2B) 7mm
EAN/GTIN 4991644249374
Číslo výrobcu 167C(2B) 7mm

Popis

Popis:

Délka: 235 mm
D1: 11,5 mm
Délka: 4 mm
Výška: 122 mm
Otočná rukojeť
Přítlak: 7 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden