• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Rázová hlavice SHOCKWAVE 1/2″ 16x38 mm

Č. pol.: 4932480310
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4932480310
EAN/GTIN 4058546405953
Číslo výrobcu 4932480310
Číslo L L00800 3196

Popis

Popis:

  • Nárazuvzdorná ocel SHOCKWAVE™ (chrom-molybden) je velmi kvalitní ocel pro mimořádně dlouhou životnost
  • Přesné uchycení díky 6 upínacím bodům
  • Vysekávané a barevně odlišené velikosti pro snadnou identifikaci a trvanlivé laserem gravírované číslo dílu
  • Dvojitá perforace a drážka pro snadné upevnění bezpečnostního příslušenství

Charakteristika:

  • Pracovní délka [mm]: 9,6