Očkový nástrčný klíč 14 x 18 mm 23 mm

Č. pol.: 13.23
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný nástroj s očkom a račňou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13.23
EAN/GTIN 3148510930183
Číslo výrobcu 13.23
Číslo L L60130 1707

Popis

Popis:

  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 23
  • d [mm]: 38.0
  • E [mm]: 14
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • [g]: 157