Nástrčný nástavec na matice náprav užitkových vozidel

Č. pol.: 4937-90
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4937-90
EAN/GTIN 4000896199280
Číslo výrobcu 4937-90
Číslo L L60140 6084

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s maticí zadní nápravy např. na vozidle IVECO Daily 6,5 t ∙ 7,0 t
  • S vodicím okrajem
  • Nástrčný klíč plochou matici zadní nápravy kompletně sevře, a umožní tak bezpečnou práci
  • Vhodný pro rázové utahováky, např. HAZET 9013SPC ∙ 9013MG s vložkou 1000S-36
  • Vysoká tvarová přesnost
  • Souběžné plochy pro perfektní silový styk na axiálních maticích
  • Masivní provedení: Vysoká (tvarová) stálost i při vysokých povolovacích nebo utahovacích momentech
  • Pohon šestihran Velikost klíče 36 mm
  • Výstup: Velikost klíče 90 mm
  • Pro strojní manipulaci
  • Povrch: mořeno
  • Made In Germany
  • Velikost klíče: 90 mm
  • Rozměry / délka: 115 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 114 mm