Nástrčný klíč IMPACT 1″ dlouhý 32 mm

Č. pol.: NMB.32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NMB.32
EAN/GTIN 3148510413327
Číslo výrobcu NMB.32
Číslo L L60130 4239

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Tenkostěnné pro obtížný přístup
  • Pro vaši bezpečnost používejte rázové hlavice s vhodnými kroužky a zajišťovacími kolíky
  • Vypouklý šestihranný profil pro větší pevnost.

Charakteristika:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 54
  • d1 [mm]: 48
  • H3 [mm]: 32
  • L [mm]: 108
  • L1 [mm]: 32
  • 6-hrana [mm]: 6
  • BA: BA.46 A
  • GA: GA.43A
  • [kg]: 1,040