Nástrčný klíč 1/4″ šestihranný 7 mm

Č. pol.: 6165910
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6165910
EAN/GTIN 4010886616598
Číslo výrobcu 6165910
Číslo L L60160 492

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, vroubkovaná rukojeť
Vanadová ocel GEDORE 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 6,3 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/4″
  • Délka vložky: 25,0 mm
  • Ø vložky 1: 11,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 12,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 7,0 mm
  • Celková šířka [mm]: 12 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 25 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: matně chromovaná
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 7
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez