Nástrčný klíč 1/2″ šestihranný 13 mm

Č. pol.: 6130530
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Typ výrobku Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6130530
EAN/GTIN 4010886613054
Číslo výrobcu 6130530
Číslo L L60160 1115

Popis

Popis:

Provedení podle DIN 3124, ISO 2725-1
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s drážkou pro zachycení kuličky
Ruční ovládání, s protiskluzovým křížovým rýhováním
GEDORE vanadová ocel 31CrV3, broušená, chromovaná.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Délka vložky: 38,0 mm
  • Ø vložky 1: 19,2 mm
  • Ø zasunutí 2: 22,5 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 12,5 mm
  • Celková šířka [mm]: 22 mm
  • Celková výška [mm]: 22 mm
  • Celková délka [mm]: 38 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • Povrch: broušené, chromované
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 13
  • Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka