Nástrčné klíče krátké šestihranné 3 mm

Č. pol.: 82H.3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 82H.3
EAN/GTIN 3148511230312
Číslo výrobcu 82H.3
Číslo L L60130 690

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vyrobeno z křemíkové oceli
  • fosfátováno

Charakteristika:

  • A [mm]: 3
  • H [mm]: 20
  • V x D [mm]: 20 x 65
  • L [mm]: 65
  • [g]: 5