Klíč na rozvaděče SubMaster 9 v 1

Č. pol.: 87172100
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 87172100
EAN/GTIN 4005887013354
Číslo výrobcu 87172100
Číslo L L60010 6642

Popis

Popis:

  • Pro uzamykací systémy v elektrotechnice, zásobování plynem a vodou, klimatizační a ventilační techniky, průmyslu a mnoha dalších
  • Ovládejte 9 různých zámků jediným klíčem!
  • S klíčem odvzdušňovače topení

Charakteristika:

  • Hmotnost: 175 g