Dlouhý šestihranný úhlový klíč 5 mm

Č. pol.: 83H.5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 83H.5
EAN/GTIN 3148511240519
Číslo výrobcu 83H.5
Číslo L L60130 1989

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vyrobeno z křemíkové oceli
  • fosfátováno

Charakteristika:

  • A [mm]: 5,0
  • V [mm]: 28
  • H x D [mm]: 28 x 115
  • L [mm]: 115
  • [g]: 24