6ti hranný úhlový klíč dlouhý s kulovou hlavou 2,5 mm

Č. pol.: 83SH.2.5
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 83SH.2.5
EAN/GTIN 3148511238073
Číslo výrobcu 83SH.2.5
Číslo L L60130 4793

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Křemíková ocel
  • Kulová hlava umožňuje šroubovat šrouby se sklonem až 30°
  • Fosfátováno.

Charakteristika:

  • A [mm]: 2,5
  • V [mm]: 18
  • H x D [mm]: 18 x 85
  • L [mm]: 85
  • [g]: 4