3/8″ Rázový nástrčný klíč (mm) 13 mm

Č. pol.: 13300M 13mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 13300M 13mm
EAN/GTIN 4991644319985
Číslo výrobcu 13300M 13mm

Popis

Popis:

Délka: 80 mm
Rozměr D2: 22 mm
D1: 19,5 mm
Délka: 13 mm
Výška: 66,5 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 13 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden