3/4″ TORX Nástrčný klíč E30

Č. pol.: 6425 E30
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6425 E30
EAN/GTIN 4991644140763
Číslo výrobcu 6425 E30
Číslo L L60050 8499

Popis

Popis:

Délka: 60 mm
Rozměr D2: 34 mm
D1: 35 mm
Délka: 24,1 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
E30
Uvnitř Torx
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden