3/4″ SLEEVE DRIVE Nástrčný klíč 35 mm

Č. pol.: NV16400M 35mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky NV16400M 35mm
EAN/GTIN 4991644416165
Číslo výrobcu NV16400M 35mm

Popis

Popis:

Délka: 70 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 52,5 mm
Délka: 20 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 35 mm
Šestihran zásuvka
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden