3/4″ Rázový nástrčný klíč 12-hran 36 mm

Č. pol.: 16405M 36mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 16405M 36mm
EAN/GTIN 4991644411245
Číslo výrobcu 16405M 36mm
Číslo L L60050 2326

Popis

Popis:

Délka: 55 mm
Rozměr D2: 44 mm
D1: 53,8 mm
Délka: 20 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 36 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: mangan-fosfát
Materiál: Chrom Molybden