3/4″ Nástrčný klíč (mm), 12-hran 63 mm

Č. pol.: 6405M 63mm
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405M 63mm
EAN/GTIN 4991644141906
Číslo výrobcu 6405M 63mm

Popis

Popis:

Délka: 76 mm
Rozměr D2: 58 mm
D1: 83,5 mm
Délka: 39 mm
Pohon: 3/4″
Čtvercová zásuvka
Přítlak: 63 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden